イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
219件中 201219
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8” イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8”イチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)167温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8” イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8”イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4” イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4”イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)246温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78
ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/2” イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 1/2”イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)136温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤ(フレアタイプ) 3/4” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 3/4”イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)276温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78
ドライヤ(フレアタイプ) 1/2” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 1/2”イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/4” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)3/4”イチネンTASCO
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/4ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”イチネンTASCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス10g イチネンTASCOキャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス10gイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ3仕様モリキューラ10g入全長(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
フロン回収ボンベ アサダフロン回収ボンベアサダ
92,980税込102,278
1本
当日出荷
適合ボンベFC3ポート1/4'
冷媒クーリングユニット イチネンTASCO冷媒クーリングユニットイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置) イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置)イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯) イチネンTASCOTA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
仕様3芯
TA110ZA用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCOTA110ZA用内蔵フィルタ OリングセットイチネンTASCO
439税込483
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯) イチネンTASCOTA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
仕様4芯
TA110VF用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCOTA110VF用内蔵フィルタ OリングセットイチネンTASCO
439税込483
1台
翌々日出荷
TA110VF用オプション品
TA110VA用着脱式フロートセンサーケーブル イチネンTASCOTA110VA用着脱式フロートセンサーケーブルイチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110VA用オプション品
仕様3芯
フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置イチネンTASCO
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
最小・最軽量クラスの回収装置登場!小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
交換用フィルター イチネンTASCO交換用フィルターイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収システム