R410A チャージホースセットイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用色赤・青・黄接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
R22・R12・R502 1/4チャージホースセットイチネンTASCO(3件のレビュー)当日出荷
用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付色赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R502 1/4ショートチャージホースイチネンTASCO(8件のレビュー)当日出荷
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。
その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセットイチネンTASCO¥11,980~税込¥13,178~
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット
R410A/R32 バルブ付チャージホースセットイチネンTASCO当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A用接続口径5/16フレア仕様バルブ付セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット常用圧力(MPa)5.5
酸素ホース用中間継手イチネンTASCO当日出荷
仕様酸素ホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 正ネジ両端オス
R410A/R32用ゲージホースイチネンTASCO当日出荷から5日以内出荷
接続口径1/8NPT(メス)×5/16フレア(メス、ムシ押付)対応冷媒種別R410A/R32
チャージホースキャップイチネンTASCO当日出荷
傷や異物混入のリスクから接続口を守る!冷凍・空調機器のメンテナンス時に使用頻度が高いチャージホースの接続口からの異物混入や、不慮の傷などから物理的に守ります。取り付け・取り外しもしやすい形状でTASCO製の1/4”、5/16”チャージホースにお使いいただけます。※カーエアコン用チャージホース、TASCO BLACKシリーズ、現行品以外のホース、他社製品には使用できません。
バルブ付ホースアダプターイチネンTASCO当日出荷
接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押付)全長(mm)100仕様ボールバルブ付
チャージホースセット(R134a)150cm 片側60°イチネンTASCO当日出荷
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)長さ(cm)150セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本)角度(°)(チャージホース片側)60
R1234yfボンベ用チャージ口イチネンTASCO当日出荷から4日以内出荷
仕様ホース側専用クイックジョイント TA165YF-H…ボンベ側 1/2アクメ 左ネジ(逆ネジ) TA165YF-D…ボンベ側 W26,山14 左ネジ(逆ネジ)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3mイチネンTASCO当日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
色黄長さ(m)3接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)