絞り込み
ブランド
  • ロビネア(ROBINAIR)(2)
  • JTC(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
冷媒の種類
  • R12
  • CFC(9)
  • HCFC(9)
  • HFC(9)
  • R22(3)
  • R32(2)
  • R134a(6)
  • R404A(4)
  • R407C(4)
  • R410A(6)
  • R500(2)
  • R502(3)
  • R717(1)
  • R1234YF(1)
  • R1234yf(1)
  • その他(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き JTCツーステージ真空ポンプ電磁弁付きJTC
37,927税込41,720
1個
5日以内出荷
R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
用途馬力:0.5hp 重量:8.7kgネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)電源コード長:135cm電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ SL-42 BBKテクノロジーズBB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ SL-42BBKテクノロジーズ
取扱い終了
新冷媒対応で使い勝手の良い真空ポンプです。コンパクトかつ軽量デザイン強力な吸引力と高い排気性ガスバラストバルブ水分の結露を防ぎ、ポンプオイルの純度を保ちます。オイル逆流防止機能空気圧縮中にシステムの中で汚染はおきません。耐熱モーターポンプは長期的に安定して運転します。ガスバラストバルブを使用すればオイルの寿命がのびます。2ステージロータリーポンプにより安定した高真空度が得られます。モーター加熱防止器付2ポールモーターで軽量化、高排気量を実現しました。
仕様新冷媒対応、高真空度設計、小型~中型エアコン、~5馬力(HP)程度トラスコ品番364-5908質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×116×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/56吸気管径(Φmm)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)モーター100V/200W真空到達度25ミクロン対応冷媒種別R-410A、R-407C、R-404A、R-134a、R-22、R-12、R-502
逆流弁付きツーステージポンプ真空保持タイプ ロビネア(ROBINAIR)逆流弁付きツーステージポンプ真空保持タイプロビネア(ROBINAIR)
取扱い終了
電磁弁付きなので新冷媒に対応。R134a、R410A用変換アダプター付属。モータ温度上昇を防ぐ冷却ファン機能。
用途真空引き電圧(V)100(50/60Hz)冷媒R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R410A仕様オイル注入量300mL付属品真空ポンプオイル1個、アダプター(50410-AP:UNF7/16-20メス×M10 P1.5オス)1個、アダプター(50410-410AP:UNF1/2-20メス×UNF7/16-20オス)1個質量(kg)12.83外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×12.5×26.5排気量(L)70/85(50Hz/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1440/1720(50Hz/60Hz)モーター能力(HP)1/3ポートサイズ吸入:UNF7/16-20(1/4inch)到達真空度(MPa)3.3×10-6(50ミクロン)
逆流弁付き中型・大型ツーステージポンプ真空保持タイプ ロビネア(ROBINAIR)逆流弁付き中型・大型ツーステージポンプ真空保持タイプロビネア(ROBINAIR)(3件のレビュー)
取扱い終了
電磁弁付きなので新冷媒に対応。R134a、R410A用変換アダプター付属。モータ温度上昇を防ぐ冷却ファン機能。
用途真空引き電圧(V)100(50/60Hz)冷媒R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R410A付属品真空ポンプオイル1個、アダプター(50410-AP:UNF7/16-20メス×M10 P1.5オス)1個、アダプター(50410-410AP:UNF1/2-20メス×UNF7/16-20オス)1個接続口径UNF7/16-20 変換アダプタ2個(オス側M10、UNF1/2-20)付質量(kg)10.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×12.5×26.5排気量(L)36/42(50Hz/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1440/1720(50Hz/60Hz)モーター能力(HP)1/4オイル量(mL)220ポートサイズ吸入:UNF7/16-20(1/4inch)到達真空度(MPa)3.3×10-6(50ミクロン)
真空ポンプ