真空ポンプ :「5 16フレア」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18 仕様シングルステージ、逆流防止機構付 質量(kg)3.5 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/約50分 ポンプ1段式ロータリー 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18 付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア 質量(kg)3.5(バッテリ含む) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)約60分(1充電あたり) ポンプ1段式ロータリー 充電時間(分)約55 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

高い真空度&十分な作業量で、各種大型機器の真空引きに
仕様吸気口:5/16"-3/8" オスフレア 質量(kg)8.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×193×210 排気速度(L/min)113 ポンプ2段式ロータリー オイル量(mL)300 到達真空度(Pa)3
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷