真空ポンプ :「タテ桟」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V)AC100 到達真空度15ミクロン 接続口径1/4フレア 質量(kg)約4.8 周波数(Hz)50/60 方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200 モーター出力(W)180 排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)230(封入) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング