真空ポンプ :「小型 シンク」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン) 種別本体のみ 排気速度(L/min)40
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度12.7Pa(95ミクロン) 質量(kg)2.95 排気速度(L/min)40 運転音(dB)60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン) 仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V)100 仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ2ポール型 排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80 方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器~20HP(馬力)程度 モーター(W)240 排気量(L/min)96 到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850 真空到達度10ミクロン オイル量(mL)(封入)約300
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル 質量(kg)6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類ツーステージ モーター(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110 搭載ドライブダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83) 付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM) 方式ドライブ:ダイレクト式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130 ローター種類ツーステージ 適合機器~30HP(馬力)程度 モーター(W)390 排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355 オイル量(mL)約500 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83) 付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM) 方式ドライブ:ダイレクト式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130 ローター種類ツーステージ 適合機器~30HP(馬力)程度 モーター(W)390 排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355 オイル量(mL)約500 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル ローター種類ツーステージ モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130 搭載ドライブダイレクト式
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)150(5.3CFM)/180(6.4CFM) モーター(W)390 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)180(6.4CFM)60Hz、150(5.3CFM)50Hz モーター(W)390 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

小型なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V)100 仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ2ポール型 排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65 方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器~15HP(馬力)程度 モーター(W)190 排気量(L/min)78 到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400 真空到達度15ミクロン オイル量(mL)(封入)230
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。 2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V)100 仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ2ポール型 排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150 方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器~20HP(馬力)程度 モーター(W)370 排気量(L/min)180 到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670 真空到達度7.5ミクロン オイル量(mL)(封入)約450
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体のみ タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V)100 仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ2ポール型 排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38 方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器~10HP(馬力)程度 モーター(W)120 排気量(L/min)46 到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670 真空到達度10ミクロン オイル量(mL)(封入)250
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80 付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ セット内容本体+アルミ収納ケース タイプドライブ方式:ダイレクト式 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池) モーター回転数:1900(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156 排気量(L/min)25.8(0.9CFM) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン) 運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電) ローターシングルステージ ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

仕様小型真空ポンプに最適な軽量真空ポンプバッグ。 サイズ…350W×150D×180Hmm 材質…ポリエステル 肩掛けベルト、ポケット付き
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン) 仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷