真空ポンプ :「現場」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)355×127×287 モーターACモーター ポンプ2ステージ モーター定格出力(W)550 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
1個ほか
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル 真空ポンプケースセット(TA150GS) ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)355×127×287 モーターACモーター ポンプ2ステージ モーター定格出力(W)550 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
1個ほか
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル 質量(kg)6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類ツーステージ モーター(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110 搭載ドライブダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TASCO(タスコ)真空ポンプ
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL セット内容本体のみ 寸法(mm)355×127×287 質量(kg)約12.7 容量(mL)オイル封入量:約440 電源(V)100(50/60Hz) モーター(W)550 排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz) 到達真空度2.0Pa(15ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア) ローター方式:ツーステージ
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)