真空ポンプ :「VB 配管」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンTASCO真空ポンプ
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL セット内容本体のみ 寸法(mm)355×127×287 質量(kg)約12.7 容量(mL)オイル封入量:約440 電源(V)100(50/60Hz) モーター(W)550 排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz) 到達真空度2.0Pa(15ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア) ローター方式:ツーステージ
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷