真空ポンプ :「5 16フレア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
到達真空度135ミクロン
仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
質量(kg)3.6
サイズ270(W)×165(D)×116(H)mm
モーター60W
バッテリーDC18Vリチウムイオン電池
排気速度25.8L/分
接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。
AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。
オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
アズワン品番65-2107-95
1台
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。