真空ポンプ :「排気」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型。排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。
付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス) 質量(kg)4 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158 ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260 モーター出力(W)150 排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz) 吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き) 到達真空度(Pa)2/15ミクロン
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷