真空ポンプ :「小型 排気 ファン」の検索結果

特価
本日6月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。 対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入) 質量(kg)13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262 排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227 モーター100V(50/60Hz) オイル量(mL)250 ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス) 真空度(Pa)5.3(40ミクロン) ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷