真空ポンプ :「5 16フレア」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。 国内最長のバッテリ寿命。 18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。 電池容量が無くなればブザーでお知らせ。 金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。 バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。 逆止弁付。
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン) 付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケース トラスコ品番776-6211 排気速度(L/min)50 本体質量(kg)2.9 モーターDC18V(リチウム電池) ポンプスピード/3850min-1 オイル量(mL)100~130 ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品真空ポンプオイル(0.35L) トラスコ品番404-2549 質量(kg)5.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター100V 200W オイル量(mL)150 ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス) 真空度(Pa)3.0(25ミクロン) ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品真空ポンプオイル(0.35L) トラスコ品番404-2557 質量(kg)9.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230 排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57 モーター100V 250W オイル量(mL)260 ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス) 真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷