イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • ガス漏れ検知UVライト イチネンTASCO

    ガス漏れ検知UVライト

    イチネンTASCO
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
    付属品UV識別ゴーグル×1全長(mm)430寸法(Φmm)(センサーライト)10使用電池LR44×3フレキシブル部(mm)310
  • 交換センサー イチネンTASCO

    交換センサー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    多種のフロンガスに対応。 セミコンダクターセンサー採用。
    適合TA430MB
  • 開閉バルブ イチネンTASCO

    開閉バルブ

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプチッソ用
  • TA430VA用センサー イチネンTASCO

    TA430VA用センサー

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    適合TA430VA種別交換用センサー
  • オンソケット イチネンTASCO

    オンソケット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。 仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
    仕様W22山14オス×W23山14オス
  • チッソブロー用テーパーノズル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    チッソブロー用テーパーノズル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    チッソブローはこのノズルでOKです。 アルミ製で軽量なので作業性抜群です。 適用サイズ 1/4~1-1/4 全長 170mm 接続口径 1/4フレア
    全長(mm)170接続口径(inch)1/4F適合管径(Φinch)1/4~1-1/4
  • 3m 高圧気密検査用ホース エスコ

    3m 高圧気密検査用ホース

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA301KD-3
  • 交換フィルター イチネンTASCO

    交換フィルター

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1セット(30枚)
    当日出荷
    仕様ピンセット付適合TA430MB
  • プローブキャップ・Oリング イチネンTASCO

    プローブキャップ・Oリング

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    プローブキャップ内部にフィルターがセットされています。性能維持のため、定期的な交換をおすすめいたします。※フィルターのみは販売しておりません。
    入数5セット
  • 1m 高圧気密検査用ホース エスコ

    1m 高圧気密検査用ホース

    エスコ
    9,970税込10,967
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301KD-1
  • 気密試験キット アサダ

    気密試験キット

    アサダ
    96,980税込106,678
    1セット
    当日出荷
    冷媒漏洩を防止するための気密試験キット。ハンドル操作で簡単に圧力調整が可能。
    用途各種機器や配管の耐圧気密試験に。トラスコ品番806-7935セット内容気密試験用調整器、1/4チッソ用ホース3m×2本、Φ80mmシングルマニホールド、異径アダプタ1/4×5/16、ケース一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~15
  • チッソブローキット アサダ

    チッソブローキット

    アサダ
    44,980税込49,478
    1セット
    翌々日出荷
    ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
    トラスコ品番829-1503セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~2.5
  • 新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    小型・軽量・安全設計です。
    最高圧力使用(MPa)8一次側圧力(MPa)(ゲージ)0~25二次側圧力(MPa)(ゲージ)0~16対応冷媒種別新冷媒・従来冷媒兼用接続径(二次側)M16 P1.5オス
  • 気密試験簡易キット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    気密試験簡易キット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    使い方が簡単で漏洩検査が身近になった簡易キットです。
    セット内容75Φ置針式圧力計たてチーズアダプタ×1、開閉バルブ:1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1、耐圧ホース1m×1、R410AFアダプタ:5/16メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ付)×1、ゲージフック×1
  • 5m 高圧気密検査用ホース エスコ

    5m 高圧気密検査用ホース

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301KD-5
  • 10m 高圧気密検査用ホース エスコ

    10m 高圧気密検査用ホース

    エスコ
    51,600税込56,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301KD-10
  • 高圧気密検査用バルブ エスコ

    高圧気密検査用バルブ

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301KC-1
  • 気密試験キット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    気密試験キット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです 冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
    セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
  • チッソガス調整器 イチネンTASCO

    チッソガス調整器

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    タイプチッソブロー用圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高/0.5(5)一次側圧力(MPa)ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2)二次側圧力(MPa)ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

チッソブロー・気密試験