イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートランス洗浄ガン イチネンTASCOショートランス洗浄ガンイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合TA352G用
ワンタッチジョイント(セット) イチネンTASCOワンタッチジョイント(セット)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
エアコン洗太郎プロ用品一式 BIGM(丸山製作所)エアコン洗太郎プロ用品一式BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1式
4日以内出荷
質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO(4件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
当日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
孫の手ノズル イチネンTASCO孫の手ノズルイチネンTASCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
仕様先端部360度回転+首振式、隅々まで楽な姿勢で作業OK適合品番TA352MS/TA352MR/TA352MT/TA351BA/TA351BD全長(cm)20
バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリー式エアコン洗浄機イチネンTASCO(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂バッテリー容量(Ah)3吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCOフレキシブルランス洗浄ガンイチネンTASCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
全長(mm)390
バルブ付ハンドル イチネンTASCOバルブ付ハンドルイチネンTASCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用
ワンタッチジョイント(オスカプラー) イチネンTASCOワンタッチジョイント(オスカプラー)イチネンTASCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
ハンドポンプスプレー イチネンTASCOハンドポンプスプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)2.1
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
洗浄ノズル イチネンTASCO洗浄ノズルイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
吐出ノズル イチネンTASCO吐出ノズルイチネンTASCO
939税込1,033
1台
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
回転ノズル イチネンTASCO回転ノズルイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
回転角度(°)230
TA351BA用背負バンド イチネンTASCOTA351BA用背負バンドイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
TA351BA用背負バンド
スプレーガン イチネンTASCOスプレーガンイチネンTASCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
容量(mL)550胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
ユニバーサルノズル イチネンTASCOユニバーサルノズルイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコエアコン洗浄キット (ケルヒャー用)エスコ
37,400税込41,140
1個
欠品中
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
延長ランス イチネンTASCO延長ランスイチネンTASCO
679税込747
1個
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
長さ(mm)190
エアコン洗浄機 A-Gas Japan(旧:FUSO)エアコン洗浄機A-Gas Japan(旧:FUSO)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m質量(kg)3.7電源100v(50Hz,60Hz)流量(L/min)4洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
ワンタッチジョイント(メスカプラー) イチネンTASCOワンタッチジョイント(メスカプラー)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
ショートユニバーサルノズルガン イチネンTASCOショートユニバーサルノズルガンイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
適合TA352DA、TA351C用長さ(mm)440
洗浄機用吐水ホース イチネンTASCO洗浄機用吐水ホースイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースがやわらかく、作業性が高いです。
エアコン洗浄機 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機BBKテクノロジーズ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
フタ付きバケツ イチネンTASCOフタ付きバケツイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
TA352WL一式がきれいに納まるフタ付きバケツ内寸…約Φ27.7(22)×29.3cm ※( )は内底部の内寸法フタストッパーがあり、外したフタが風で飛ばされる心配がありません。バケツの本体底部はカーブした形状なので、臭いや汚れなど洗浄する際、内側のお手入れが簡単です。
容量(L)15.5寸法(幅W×高さH)(cm)約34×30.5
スプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4 イチネンTASCOスプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4イチネンTASCO
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
長さ…10m
エアコン洗浄セット イチネンTASCOエアコン洗浄セットイチネンTASCO
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
<セット内容>洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用支持金具連結アダプタ―×1サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450mlポリバケツ―×2 排水受けに 10Lタオルウエス―×1ガムテープ―×1 基盤保護シート×2 W550mm×25m巻洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.収納ケース×1 W660×D440×H400mm
ポータブルエアコン洗浄機 イチネンTASCOポータブルエアコン洗浄機イチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック電源(V)100(50/60Hz)温度(℃)最高液体:50定格消費電力(W)80本体質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265吐出量(L/min)約4連続使用時間(分)30使用環境温度(℃)5~40圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
フリーノズル1頭口 イチネンTASCOフリーノズル1頭口イチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO噴霧器(乾電池式)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
ハンドポンプスプレー イチネンTASCOハンドポンプスプレーイチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
寸法(mm)250×180Φ容量(L)1
ユニバーサルノズル支柱 イチネンTASCOユニバーサルノズル支柱イチネンTASCO
899税込989
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
洗浄機用ノズルガン イチネンTASCO洗浄機用ノズルガンイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
全長(mm)720
大孫の手ノズル イチネンTASCO大孫の手ノズルイチネンTASCO
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
TA351BC標準付属ノズル
バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリーエアコン洗浄機イチネンTASCO
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。
付属品バッテリー・充電器サイズ【噴霧ホース】Φ5mm×2.9mタンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ノズル孫の手ノズルポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間45~200分圧力調整機構圧力無段階調整
エアコン洗浄マシン デンゲンエアコン洗浄マシンデンゲン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
エアコンサイクル内の故障発生物質を除去します。部品を車載状態で洗浄できるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。洗浄液を循環させているので経済的です。洗浄液を泡状にするため隙間なくサイクル内を洗浄できます。洗浄液を脈動させながら送り出すので洗浄効率が高いです。電源不要で動力はエアモーター(使用空気圧力は0.6~0.7MPa)
全長(mm)高さ880×幅450×奥行370(ハンドル、タイヤ、フィルター含む)質量(kg)20
アタッチメントセット デンゲンアタッチメントセットデンゲン
78,980税込86,878
1セット
4日以内出荷
エアコン部品とサイクル洗浄マシンを接続する汎用アタッチメントです。汎用性を持たせることで多くの車輛での作業が実現。
適合デンソー製以外
アタッチメント デンゲンアタッチメントデンゲン
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
エアコン部品とサイクル洗浄マシンを接続する汎用アタッチメントです。汎用性を持たせることで多くの車輛での作業が実現。
チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲンチューブクリーナー専用洗浄液デンゲン
8,798税込9,678
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。

エアコン洗浄部材』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン洗浄機