ハンドポンプスプレー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。吐出ホース長(m)2.1
エアコン洗浄機
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
ワンタッチジョイント(セット)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ノズルホース等の脱着が簡単になります。仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
エアコン洗太郎プロ用品一式
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781式当日出荷質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
バッテリー式エアコン洗浄機
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂バッテリー容量(Ah)3吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
噴霧器(乾電池式)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
ワンタッチジョイント(メスカプラー)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
エアコン洗浄機
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥42,980税込¥47,2781台欠品中「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m質量(kg)3.7電源100v(50Hz,60Hz)流量(L/min)4洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
ワンタッチジョイント(オスカプラー)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
ルームエアコン洗浄キット
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷注目のコードレス洗浄機におトクなセットが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。その他自吸式、屋内用、ルームエアコン用、アルカリ洗浄剤使用可能セット内容TA352WM、TA981ST-2、TA613AT-1、TA916SP-1電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)最高温度(℃)【液体】50本体寸法(mm)310×175×235定格消費電力(W)80本体質量(kg)2.3連続使用時間最長30分(休止時間:15分以上) / 【強】60分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電) / 【弱】120分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電)使用環境温度(℃)5~40吐出水量(L/min)4最大圧力(MPa)1防水性IPX4
チューブクリーナー専用洗浄液
デンゲン¥8,798税込¥9,6781缶(1L)4日以内出荷サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)質量(kg)4.2電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)流量(L/min)4洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
タンク付洗浄機
イチネンTASCO¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
高圧洗浄機ECOフラッシング
BBKテクノロジーズ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷クランクシャフト式オイルコンプレッサー採用で2.8Mpaまでの高圧出力です。水圧は0.5~2.8Mpaまでの圧力調節バルブタイプです。洗浄剤専用吸引バルブ付きで洗浄剤が使用できます。用途エアコン空調機器のアルミフィンの洗浄に。
充電式ポータブルエアコン洗浄機
イチネンTASCO¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷TAS CLEANに待望のコードレスモデルが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。その他自吸式、屋内用、ルームエアコン用、アルカリ洗浄剤使用可能セット内容本体、吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)、ストレートノズル、回転ワイド(15°)ノズル電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)最高温度(℃)【液体】50本体寸法(mm)310×175×235定格消費電力(W)80本体質量(kg)2.3連続使用時間最長30分(休止時間:15分以上) / 【強】60分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電) / 【弱】120分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電)使用環境温度(℃)5~40吐出水量(L/min)4最大圧力(MPa)1防水性IPX4
充電式エアコン洗浄機
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781個当日出荷ルームエアコン洗浄に最適な充電式ポータブルエアコン洗浄機です。トラスコ品番713-7467セット内容吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)幅(mm)310高さ(mm)235奥行(mm)175消費電力(W)80電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)吐出圧力(MPa)1時間連続運転…最長30分(休止時間…15分以上)吐出水量(L/min)4運転時間(分)強:約60、弱:約120
ボールコック ESW-28K-BC エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷洗浄機の使用時に手元で水量を調節できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)、モータ洗浄機(MSW059M-AC)、キョーワKYC-20Aの標準パーツ。ボールコックを閉めておけば誤ったグリップ操作による水飛散を防止できます。用途エアコン洗浄機の水量調節
スリムストレーナー STR-S エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷丸山製作所のエアコン洗浄機用の小型スリムストレーナー。ホース3/4オスに装着可能。用途小径ポリタンクの吸水寸法直径30mm、高さ80mm規格G 3/4 19mm適合規格エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)横浜油脂工業:ACジェットver2
カムロックカップリング KRC2 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷吸水ホースとエアコン洗浄機本体をワンタッチで脱着可能にするカムロックカップリング。MSW029M-AC-1、KYC-20A、ACジェットver2対応。適合エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2使用方法1.洗浄機の本体側と吸水ホースにそれぞれのリングを予め装着しておきます。2.双方を接続し、オレンジ色のレバ―を閉じれば固定され、広げれば本体から取り外すことができます。ねじサイズGc1/2
ワンタッチカプラ ESW-28K-KP エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷エアコン洗浄機の使用時、モンキーレンチなしで吐水ホースと洗浄機本体をワンタッチ接続できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)のほか、キョーワKYC-20A、横浜油脂ACジェットver2にも対応。用途エアコン洗浄機と吐水ホースのワンタッチ接続
コーンノズル 10cm HN-10C エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷円錐状(コーン)に噴射するショートノズル。先端のネジ部分を回転することによって、噴射する角度を調整可能です。ネジを締めると水量が絞られ、噴射角度が広がります。ネジを緩めると、水量が増え、噴射角度が狭くなります。レバーコック黒(LC-BK2)対応。用途エアコン洗浄全長10cm適合規格レバーコック黒(LC-BK2)
コーンノズル 25cm HN-25C エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷円錐状(コーン)に噴射するショートノズル。先端のネジ部分を回転することによって、噴射する角度を調整可能です。ネジを締めると水量が絞られ、噴射角度が広がります。ネジを緩めると、水量が増え、噴射角度が狭くなります。レバーコック黒(LC-BK2)対応。用途エアコン洗浄全長25cm適合規格レバーコック黒(LC-BK2)
レバーコック 黒 LC-BK2 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷エアコンカバーサービス取り扱いの各種ノズル、ホース対応のレバーコック。オスネジ、メスネジ規格1/4。ニギリバネが強化され、高圧洗浄機のグリップとしても使用できます。用途エアコン洗浄適合規格エアコンカバーサービス取り扱いの各種ノズル、ホース
『エアコン洗浄部材』には他にこんなカテゴリがあります
- エアコン洗浄機
- エアコン洗浄シート・カバー
- ドレン洗浄器具
- フィン清掃具