エアコン洗浄機 :「中和剤」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。
ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。
ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。
ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。
ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。
高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。
強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。
圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機
セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)
形式(ポンプ)対向2連プランジャ式
タンク容量(L)(タンク車)30
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
最高圧力(MPa)2.5
電源コード(m)5(AC100V)
呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)
吐出ホース長(m)20(巻取機付)
吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
『エアコン洗浄部材』には他にこんなカテゴリがあります
- エアコン洗浄機
- エアコン洗浄シート・カバー
- ドレン洗浄器具
- フィン清掃具
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。