エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個
寸法(mm)240×230×210
質量(kg)8.8
出力(W)200
電源(V)AC100
ホース長さ(m)(逆水ホース)10
最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5
最大圧力(MPa)3.5
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)
質量(kg)14.5
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
『エアコン洗浄部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン洗浄機
TASCO(タスコ)
税込¥74,778
¥67,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。