エアコン洗浄機 :「エアコン洗浄」の検索結果
関連キーワード
様々な用途の洗浄等に便利です。
蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)2.1
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)250
電源(V)100
ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク。本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用
セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック
電源(V)100(50/60Hz)
温度(℃)最高液体:50
定格消費電力(W)80
本体質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265
吐出量(L/min)約4
連続使用時間(分)30
使用環境温度(℃)5~40
圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式
質量(kg)13kg
寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm
最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。
電源コード(m)3
ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8
機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階
モーター出力(W)250
圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN)
エスコオリジナルセット品)用。
材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)【ノズルガン】300
使用圧力(MPa)2(推奨)
ホース寸法(mm)5×10
吐出量(mL/min)1.5
1セット
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
軽量・コンパクト3.2kgの相棒
お宝市限定セット
限定450セットの為、なくなり次第終了となります。
セット内容ポータブルエアコン洗浄機 / TA352WL、フタ付きバケツ / TA873C
電源(V)100(50/60Hz)
最高温度(℃)最高液体温度:50
定格消費電力(W)80
本体質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265
吐出量(L/min)約4
連続使用時間(分)30
使用環境温度(℃)5~40
圧力(MPa)ポンプ圧力:最大1.0(強/弱2階段切替)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式ポンプ:ユニフロー式ツインピストン
質量(kg)5
タイプタンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×360×455
最高圧力(MPa)2
連続使用時間(分)45~200
ノズル孫の手ノズル
機構調圧:圧力無段階調整
寸法(内径Φmm×長さLm)噴霧ホース:5×5
吸水量(L/min)2.2
充電時間(分)120
駆動方式18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。
持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器
質量(kg)4.6
タンク容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450
最高圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)2.9
ノズル孫の手ノズル
材質(タンク)樹脂
吐出水量(L/min)1.5
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)180
駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間60-300分
圧力調整機構圧力無段階調整
ポンプ圧1.0MPa
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
仕様調圧機構:圧力無段階調整
質量(kg)5.3
タンク容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550
最高圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5
ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9
連続使用時間(分)45~200
ノズル孫の手ノズル
材質(タンク)樹脂製
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)60
駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)
質量(kg)4.2
電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません
連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)
流量(L/min)4
洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。優れた操作性。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。ポータブルタイプなのにパワフル洗浄。取り回しやすいショートノズルタイプ。
仕様本体のみ
質量(kg)5.2(別売:蓄電池装着時)
タンク容量(L)8
名称18V仕様
騒音値(dB)約72
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
連続使用時間(分)35
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)(別売)
給水方式タンク給水、水道接続、留め水給水
吐出水量(L/min)0.5~1.2
充電時間(分)約25
サイズ(mm)254×302×473(H)
水温(℃)許容:40以下(水道水のみ)
1充電当たりの作業量約48~107L(吐出水量)
1台
¥105,500
税込¥116,050
3日以内出荷
ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セット
ねじ径1/4PF
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1セット
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
容量(mL)550
胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様オスカプラー
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様メスカプラー
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。
ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。
ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。
ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。
ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。
高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。
強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。
圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機
セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)
形式(ポンプ)対向2連プランジャ式
タンク容量(L)(タンク車)30
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
最高圧力(MPa)2.5
電源コード(m)5(AC100V)
呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)
吐出ホース長(m)20(巻取機付)
吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
1
2
次へ
『エアコン洗浄部材』には他にこんなカテゴリがあります
- エアコン洗浄機
- エアコン洗浄シート・カバー
- ドレン洗浄器具
- フィン清掃具
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。