洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。
強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。
弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値4.0~5.0(原液)
比重1.00~1.04
標準使用量系内の保有水量に対して10~50%
洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アルミフィン洗浄後の中和剤として、菌・カビの増殖を抑える除菌力に優れ、防錆
剤配合でフィンの腐食を低減する専用リンス剤です。
液性弱酸性
希釈倍率10~20倍
内容量(kg)10
1缶(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤
液性弱酸性
エスコ品番EA115-33
濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
液性弱酸性
使用希釈倍率原液~20倍
内容量(kg)5
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)
液性酸性
エスコ品番EA115-10A
使用濃度10~30%
1個
¥46,700
税込¥51,370
翌日出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。