エアコン洗浄剤 :「エアコン フィルター 洗浄剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-2
使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。
濃度(%)原液
1箱(6本)
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
アルカリ性
5~10倍に希釈して使用
油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。
高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。
洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)
アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-37
使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
濃度(%)10~20
内容量(kg)10
1個(10kg)
¥5,440
税込¥5,984
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-36
使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
フィン・フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。特に冷却機フィン、および空調機表面の汚れ除去に最適です。
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-1
容量(kg)10(RS缶)
濃度(%)10~20
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
5~10倍に希釈して使用
酸性
アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。
親水性被膜を形成し腐食を防止します。
スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。
使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)
アズワン品番65-2108-90
1箱(10kg)
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。
フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。
廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性
pH値1.2
エスコ品番EA115-1C
適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。