エアコン洗浄剤 :「エアコン洗浄材」の検索結果
スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。
リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。
液性アルカリ性
標準使用量原液~10倍
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。
中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。
医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌
トラスコ品番828-3007
アズワン品番64-9077-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。
エアコン・ショーケースの消臭にも。
希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-22
標準使用量原液~100倍
1本(4kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。
使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
容量(kg)10
使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL
アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。
高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。
フッ酸不使用により作業環境を守ります。
液性酸性
トラスコ品番828-4075
標準使用量原液~5倍
1本(4kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。
トラスコ品番256-0541
材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル
色淡黄色
容量(mL)480
タイプ弱アルカリ性
容量(L)0.48
容量(kg)0.5
容量(g)500
希釈倍率原液使用
縦(mm)65
横(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。
レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。
ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。
乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性
トラスコ品番781-1918
標準使用量2倍
1箱(4L×2本)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
フルーツ酸が主成分です。
液体中和剤で作業性良好です。
シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。
トラスコ品番790-0805
液性アルカリ
アズワン品番64-7723-83
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。
抗菌剤を配合しています。
直接スプレーしてください。
液性中性
トラスコ品番824-7960
1箱(480mL×10本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。
棒状に噴霧するのでフィンの奥まで入り、泡状になって汚れを浮き上がらせます。
液性アルカリ性
調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。
食品にかかっても無害です。
逆さでも使用できます。
液性中性
トラスコ品番118-4000
1箱(355mL×24本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。
レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。
ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。
乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性
トラスコ品番781-1900
標準使用量原液
アズワン品番64-7723-86
1箱(450mL×20本)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。