エアコン洗浄剤 :「エア 洗浄」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性アルカリ性 使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。 タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
1箱(10kg)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去。冷凍機を運転しながら洗浄できます。系内の保有水量に対して1~2%
タイプ中性 容量(kg)5
1缶(5kg)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

多量の油汚れを用意に落とせて、汚れの再付着を防止します。
用途アルミフィン、フィルターの強力洗浄 成分アルカリ性液体
1箱(10kg)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1缶(5kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
1缶(10kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

10%に希釈して使用してください。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤
1缶(10kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止 質量(kg)10
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

BBKテクノロジーズ不凍液 クリブラインPG
用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止 仕様1/2・3/4 質量(kg)18
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤 全長(mm)340 質量(kg)3 火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止 質量(kg)3.8 交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
1セット(10個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷