エアコン洗浄剤 :「エア 洗浄」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番857-1509
チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1箱(1kg×6本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
冷温水回路の鉄錆溶解性にすぐれた効果があり、中和処理は不要です
用途錆コブ除去用洗浄剤です
使用方法1.機器の運転を停止する(バルブを閉める等の処置を行って下さい)2.循環回路を設置する3.スーパーN(10~30%)を洗浄用タンクに入れ、洗浄回路に送りこむ4.4~10時間循環洗浄する5.ポンプの運転を停止し、洗浄廃液を廃液回収用タンクに移す6.洗浄タンクに水を入れ、ポンプを運転し、水洗を行う7.洗浄廃液は産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるように処理し公共下水道へ排水下さい8.正常運転できるように配管設備を元に戻す9.チラーリルLM-1100 等の水処理を行い運転を再開して下さい
1缶(20kg)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤
成分アルカリ性液体
1缶(10kg)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。10~20%に希釈して使用してください。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤
成分アルカリ性液体
1缶(10kg)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分アルカリ性液体
用途フィン・フィルター外面洗浄剤。家庭用換気扇等の油汚れ、チリ、ホコリ等も洗浄可能です。
成分アルカリ性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
液体のため取り扱いが簡単です。
系内のスケール再付着を防止します。
用途酸洗後の系内中和剤
成分アルカリ性液体
容器仕様バックインボックス
1箱(20kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ひどい汚れの電極版の洗浄を、短時間に行う事が出来ます。洗浄時間は汚れの程度により多少異なりますが、約2分~15分です。汚れが落ちにくいイオン化部もきれいになります。
用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤
使用方法1.本品を清水で5倍(20%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約2~15分です。(5倍希釈で約2分、50倍希釈で約15分)洗浄中は攪拌かバブリングが必要です4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい
希釈2~20%
1箱(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
エアコンのフィン洗浄に比べて洗浄回数の多い電極版を材質を傷めず洗浄が可能です。アルミ材質に対して腐食性がありません
用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤
使用方法1.本品を清水で20倍(5%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温~50℃です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約15分です。(洗浄中は攪拌かバブリングが必要です)4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい
希釈2~5%
1箱(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
低温度で優れた殺菌効果を発揮します
レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります
高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません
塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません
液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。
対象一般細菌、バクテリア
使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
1箱(1kg×6本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。
0~80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。
スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。
用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています
使用方法1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する3.系内を循環させ、均一に混合する4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する
使用濃度0.3~0.5wt%(保有水量に対して)
1缶(10kg)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
酸性のため、中和処理必要
用途カルシウムスケール除去剤です。
仕様洗浄時間の目安:1~4時間
使用濃度10~15%
1箱(5kg×4袋)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1箱(100g×10本)
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
高シリカ地域のスケール抑制に効果があります(シリカ分散効果250mg/L)
ノンヒドラシンタイプの水処理剤です
レジオネラ属菌に対しても効果があります
伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途高シリカ対応の、開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します。
1缶(10kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
低濃度で優れた殺藻効果を発揮します
重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません
高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません
塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません
液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。
重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。
使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します
対象緑藻類、珪藻類、藍藻類
使用濃度10~200ppm(保有水量に対し)
使用頻度1週間に1回
1箱(1kg×6本)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン)
藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります
伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
1缶(10kg)
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
アルミフィンクリーナ類の中和剤
用途アルミフィンクリーナで洗浄したフィン・フィルター、使用済みのアルミフィンクリーナの廃液ヘの中和処理に
1缶(10kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1.親水性被膜用外面にも対応した洗浄剤です。2.除菌効果もあります。3.親水性被膜を傷つけません。4.アルカリ成分で洗浄効果があります。
用途親水性被膜用外面洗浄剤
1缶(10kg)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1箱につきスプレーガン1個が付属しています。ルームエアコン・小型パッケージ用として扱いやすい製品です。親水性被膜を傷めせん。アルカリ性液体となります
用途アルミフィン・フィルター外面洗浄剤
1箱(500mL×6本)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1回の投入で3ヶ月効果が持続
伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的
置くだけの簡単設計
用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制
pH値(1%懸濁液):7~8
外観淡黄色~淡桃色・白
性状顆粒・タブレット
冷却能力50RT:1個、100RT:2個
1箱(500g×6個)
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
1箱(400mL×12本)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。