21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。 液性アルカリ性 標準使用量原液~10倍
1本(4kg)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

希釈倍率10~20倍 液性アルカリ性 内容量(kg)20
1箱(20kg)
7,898 税込8,688
6日以内出荷

空調機器内部のアルミフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。
液性アルカリ性 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(脂肪酸系)金属イオン封鎖剤 寸法(mm)218×218×297 使用量酷い汚れの場合は、2~5倍に薄める。軽い~普通の汚れの場合 5~15倍に薄める。 関連資料(0.6MB)
1個(10kg)
5,888 税込6,477
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)消臭剤イレーサーT
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-22 標準使用量原液~100倍
1本(4kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3 内容量(kg)2 使用期間1年
1本
1,210 税込1,331
当日出荷

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
液性アルカリ性 使用希釈倍率10~50倍 内容量(kg)5
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-37 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20 内容量(kg)10
1個(10kg)
5,440 税込5,984
当日出荷

芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。 pH値13.0以上(原液) 比重1.10~1.14 標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
11,980 税込13,178
欠品中

厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg
液性アルカリ性
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg
液性アルカリ性
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-2 使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。 濃度(%)原液
1箱(6本)
7,980 税込8,778
翌日出荷

1本(5kg)ほか
5,270 税込5,797
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原液のまま噴射でき、親水性被膜を傷めません。 フィン・フィルターにスプレーして5~15分間放置し、その後もう一度スプレーしてください。 親水性被膜を傷めません。
1個(500mL×6本)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性 トラスコ品番781-1918 標準使用量2倍
1箱(4L×2本)
8,498 税込9,348
当日出荷

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃) 比重1.03~1.07(20℃) アズワン品番65-2108-89
1本(420mL)
3,570 税込3,927
翌々日出荷

液性アルカリ性 使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。 タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
1箱(10kg)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

フィン・フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。特に冷却機フィン、および空調機表面の汚れ除去に最適です。
液性アルカリ性 エスコ品番EA115-1 容量(kg)10(RS缶) 濃度(%)10~20
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。
液性アルカリ性 内容量(kg)10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に 液性アルカリ性 pH値8.3/9.3 エスコ品番EA115-38A
1個
14,700 税込16,170
8日以内出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-36 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
8,740 税込9,614
翌日出荷

『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります