アルミフィン・フィルター洗浄剤 :「アルミフィン洗浄剤」の検索結果
関連キーワード
「液性」から絞り込む
アルカリ性(2)
高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
液性アルカリ性
使用希釈倍率10~50倍
内容量(kg)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
微活性のために洗浄力に優れています。
油汚れの洗浄に適しています。
むせにくく、除菌効果があります。
成分アルカリ性液体
希釈倍率2~3倍(汚れに応じて)
1個(10kg)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。
液性アルカリ性
内容量(kg)10
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
原液を10%に希釈してスプレー洗浄機で吹き掛けて下さい。
汚れの落ちが悪い場合には洗浄液の薬品濃度を高くして下さい。
酸性につき洗浄廃液は中和して下さい。
内容量(kg)20
1個(20kg)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様芳香剤配合。作業時の刺激臭を低減。 アルミフィン・フィルターの洗浄に。 5~10倍に希釈して、1箇所2分以内にスプレー洗浄してください。 浸透性が強いので汚れを素早く除去できます。 アルカリ性液体10kg
1個(10kg)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性
容量(kg)20
使用希釈倍率10~50倍
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。アルミフィンへの影響を抑えた洗浄剤です。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。電気集塵機コレクター洗浄ではスタミナがあり経済的。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性
使用希釈倍率10~20倍
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性
容量(kg)10
使用希釈倍率10~50倍
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
タイプ液体・弱酸性
容量(kg)10
使用希釈倍率原液~20倍
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。
ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。
300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
1個(400mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミフィン・フィルター洗浄剤
- スライム・スケール除去剤
- エアコン用各種スプレー
- エアコン洗浄用中和剤
- その他エアコン洗浄剤
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。