アルミフィン・フィルター洗浄剤 :「エアー」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
1個(2kg)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
1個(400mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力はく離剤です。 エアゾール式で剥離面に簡単に塗布できます。 焼付いた油や塗膜、接着剤等もはく離できます。 はく離して汚れた部分は水洗いで取り除くことができます。300ml
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。 ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。 「破裂」に対して安全度の高いシームレス缶を使用しています。300ml
1個
959 税込1,055
当日出荷

仕様棒状に噴射するのでフィンの奥まで入り、きれいに洗浄できます。 洗浄物に直接スプレーし、リンス後水洗いしてください。 アルカリ性 内容量…420ml
1個(450mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

イチネンTASCO排水管洗浄剤
仕様固化した油脂、石鹸カス、毛髪などの汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭を除去。 発熱、発泡作用により汚れをダブル洗浄!! PRTR法非該当、環境ホルモンフリー。 強アルカリ性。600g
1個(600g)
2,098 税込2,308
当日出荷

汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性 容量(kg)10 使用希釈倍率10~50倍
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg
液性アルカリ性
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

防カビコート剤にアルコール除菌効果をプラス! 親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありません。
用途カビ・菌の発生防止、防臭 使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください) 内容量(mL)500 使用の目安1m2当たり100mL 外観液体 有効時間3~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します) 入数(本)10
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。アルミフィンへの影響を抑えた洗浄剤です。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。電気集塵機コレクター洗浄ではスタミナがあり経済的。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性 使用希釈倍率10~20倍
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

浴室内やエアコン内部等カビの生えやすい場所に。優れた耐久性で効果が6ヶ月以上持続。バスクリーナーで洗っても取れにくい。約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用。カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。
内容量(kg)2
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。
液性アルカリ性 内容量(kg)10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
液性アルカリ性 使用希釈倍率10~50倍 内容量(kg)5
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮。pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性 使用希釈倍率10倍
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性 容量(kg)20 使用希釈倍率10~50倍
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮。pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性 容量(kg)10 使用希釈倍率10倍
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
タイプ液体・弱酸性 容量(kg)10 使用希釈倍率原液~20倍
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

原液のまま噴射でき、親水性被膜を傷めません。 フィン・フィルターにスプレーして5~15分間放置し、その後もう一度スプレーしてください。 親水性被膜を傷めません。
1個(500mL×6本)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

イチネンTASCO多目的洗浄剤450ml
仕様帯電防止剤配合で汚れの再付着防止 油汚れ、タバコのヤニ、手アカなどの複合した汚れに抜群の効果を発揮する多目的洗浄剤です。 エアコンの外装パネル洗浄にも最適です。450ml ガン付
1個(450mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
1個(10kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

原液を10%に希釈してスプレー洗浄機で吹き掛けて下さい。 汚れの落ちが悪い場合には洗浄液の薬品濃度を高くして下さい。 酸性につき洗浄廃液は中和して下さい。
内容量(kg)20
1個(20kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
1本(10kg)
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様帯電防止剤配合で汚れの再付着防止 油汚れ、タバコのヤニ、手アカなどの複合した汚れに抜群の効果を発揮する多目的洗浄剤です。 エアコンの外装パネル洗浄にも最適です。4L詰替用(2倍希釈)
1個(4L)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

微活性のために洗浄力に優れています。 油汚れの洗浄に適しています。 むせにくく、除菌効果があります。
成分アルカリ性液体 希釈倍率2~3倍(汚れに応じて)
1個(10kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

イチネンTASCO電子部品洗浄剤
仕様電子部品配線基盤の洗浄が可能です。 電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 容量…420mL
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 容量…840mL
1個
869 税込956
4日以内出荷

仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

イチネンTASCO洗浄剤
アズワン品番65-1789-66
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

イチネンTASCO強力油汚れ洗浄剤
仕様強力な洗浄力で作業効率大幅UP 厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及びダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に 使用希釈倍率…原液~10倍率希釈 液性…アルカリ性10kg
1個(10kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様セットに洗浄剤、中和剤は含まれておりません。P262、263よりお選びください。
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

環境ホルモンフリー 苛性フリー 無りん 4kg減容ボトルタイプ 空容器はコンパクトに折りたためます ラード・ヘット・魚油・菜種・大豆などの動植物油脂によるベタベタ汚れに素早く作用し、強力な洗浄力を発揮
1個(4kg)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様芳香剤配合。作業時の刺激臭を低減。 アルミフィン・フィルターの洗浄に。 5~10倍に希釈して、1箇所2分以内にスプレー洗浄してください。 浸透性が強いので汚れを素早く除去できます。 アルカリ性液体10kg
1個(10kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

イチネンTASCOミラクルブロック
仕様洗剤を使わず汚れを落とします。 レンジフード、換気扇、タイルの油汚れに。 材質…メラミンフォーム サイズ…110×280×40mm
1個
849 税込934
5日以内出荷

イチネンTASCOスケール洗浄剤
仕様水冷式空調機器用スケール洗浄剤。 金属に対して侵蝕が少ないです。 空調冷却系の鉄錆、カルシウムスケールの洗浄に。 有機系酸洗浄剤で鉄・銅・ステンレス鋼などの金属に対して侵蝕が極めて少ないです。 循環洗浄後は必ず中和処理して排水してください。 酸性 標準使用量…保有水量の10~20%投入し、60~120分循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

運転継続型(冷却水系)洗浄剤。水量に対し1%で洗浄効果を発揮します。
質量(kg)10 種類粉末タイプ
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

仕様液状なので乾燥後油性の残渣がありません。 キャブレターを分解しなくても使用できます。 分解洗浄にも使用できます。420ml
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります