アルミフィン・フィルター洗浄剤 :「エアコン洗浄材」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml) アズワン品番65-2108-82
1組
2,450 税込2,695
当日出荷

アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番EA119-3B 使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm)280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3 内容量(kg)2 使用期間1年
1本
1,210 税込1,331
当日出荷

レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤 液性弱酸性 エスコ品番EA115-33 濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
17,500 税込19,250
当日出荷

標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー 液性中性 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
9,070 税込9,977
翌々日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-37 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20 内容量(kg)10
1個(10kg)
5,440 税込5,984
当日出荷

5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止 pH7.2~9.2(原液) エスコ品番EA119-4A 比重1.24~1.28 使用量有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
26,000 税込28,600
当日出荷

親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-2 使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。 濃度(%)原液
1箱(6本)
7,980 税込8,778
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
当日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1本(5kg)ほか
5,270 税込5,797
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2) アズワン品番65-2108-94
1缶(12kg)
25,100 税込27,610
翌日出荷

酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用
仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40 アズワン品番65-2108-84
1本(1kg)
4,180 税込4,598
翌日出荷

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃) 比重1.03~1.07(20℃) アズワン品番65-2108-89
1本(420mL)
3,570 税込3,927
翌日出荷

空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠) アズワン品番65-2108-93
1箱(20組)
62,100 税込68,310
翌日出荷

フィン・フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。特に冷却機フィン、および空調機表面の汚れ除去に最適です。
液性アルカリ性 エスコ品番EA115-1 容量(kg)10(RS缶) 濃度(%)10~20
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-85
1個(10kg)
9,300 税込10,230
翌日出荷

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のPHを中和します。
容量(kg)10 アズワン品番78-0023-66
1個
13,200 税込14,520
3日以内出荷

アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃) アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
18,000 税込19,800
翌日出荷

10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に 液性アルカリ性 pH値8.3/9.3 エスコ品番EA115-38A
1個
14,700 税込16,170
8日以内出荷

5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃) アズワン品番65-2108-90
1箱(10kg)
33,000 税込36,300
当日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-36 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
8,740 税込9,614
翌日出荷

『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります