さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • エスコ
  • イチネンTASCO(2)
  • フソー化成(2)
  • アルカリ性(3)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

アルミフィン・フィルター洗浄剤 :「安全用」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2) エスコ給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)エスコ
25,100税込27,610
1缶(12kg)
翌日出荷
酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)アズワン品番65-2108-94
10Kg 強力 アルミフィンクリーナー エスコ10Kg 強力 アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
5,440税込5,984
1個(10kg)
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-37使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20内容量(kg)10
アルミフィンクリーナー・ノンガス エスコアルミフィンクリーナー・ノンガスエスコ(1件のレビュー)
7,980税込8,778
1箱(6本)
翌日出荷
親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-2使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。濃度(%)原液
強力 アルミフィンクリーナー エスコ強力 アルミフィンクリーナーエスコ
8,740税込9,614
1箱(2kg×8本)
翌日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20

エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら