イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消泡材 クリレスミニ 栗田工業(kurita)消泡材 クリレスミニ栗田工業(kurita)
21,980税込24,178
1箱(0.5kg×10本)
4日以内出荷
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。
強力アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
液性アルカリ性使用希釈倍率10~50倍内容量(kg)5
クールマン原液 旭エンジニアリングクールマン原液旭エンジニアリング(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg イチネンTASCO強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kgイチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に使用希釈倍率…原液~10倍率希釈液性…アルカリ性内容量4kg
液性アルカリ性
強力アルミフィン洗浄剤(シルバーNファースト)20Kg イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤(シルバーNファースト)20KgイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性容量(kg)20使用希釈倍率10~50倍
強力アルミフィン洗浄剤(シルバーNファースト)10Kg イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤(シルバーNファースト)10KgイチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性容量(kg)10使用希釈倍率10~50倍
中性アルミフィンクリーナー イチネンTASCO中性アルミフィンクリーナーイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個(10kg)
4日以内出荷
仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
アルミフィンクリーナー イチネンTASCOアルミフィンクリーナーイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個(450mL)
当日出荷
仕様棒状に噴射するのでフィンの奥まで入り、きれいに洗浄できます。 洗浄物に直接スプレーし、リンス後水洗いしてください。 アルカリ性 内容量…420ml
サラヤ A-1000 20kg リターナブル SARAYA(サラヤ)サラヤ A-1000 20kg リターナブルSARAYA(サラヤ)
6,598税込7,258
1本(20kg)
8日以内出荷
泡切れがよく手荒れの少ないマイルドな高級アルコール中性洗剤です。
トラスコ品番836-6812寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351希釈倍率野菜・果物:1000倍、食器・調理器具:500倍RoHS指令(10物質対応)対応
420ml アルミフィンクリーナー エスコ420ml アルミフィンクリーナーエスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
エスコ品番EA922AJ-23
多目的洗浄剤アルファクリーナー 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤アルファクリーナー横浜油脂工業(Linda)
8,498税込9,348
1箱(4L×2本)
当日出荷
ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性トラスコ品番781-1918標準使用量2倍
強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーン BBKテクノロジーズ強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーンBBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1箱(10kg)
翌々日出荷
液性アルカリ性使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
アルミフィン洗浄剤 強力アルミフィンクリーナ ショーワアルミフィン洗浄剤 強力アルミフィンクリーナショーワ
7,998税込8,798
1缶(10kg)
5日以内出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
アルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラ BBKテクノロジーズアルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1缶(10kg)
3日以内出荷
中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
アルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNC ショーワアルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNCショーワ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(10kg)
5日以内出荷
油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。10~20%に希釈して使用してください。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
5,798税込6,378
1個(10kg)
4日以内出荷
微活性のために洗浄力に優れています。 油汚れの洗浄に適しています。 むせにくく、除菌効果があります。
成分アルカリ性液体希釈倍率2~3倍(汚れに応じて)
強力 アルミフィンクリーナー エスコ強力 アルミフィンクリーナーエスコ
9,100税込10,010
1箱(2kg×8本)
翌日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20
アルミフィンクリーナー・ノンガス エスコアルミフィンクリーナー・ノンガスエスコ(1件のレビュー)
7,520税込8,272
1箱(6本)
翌日出荷
親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-2使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。濃度(%)原液
スーパーエースFL 栗田工業(kurita)スーパーエースFL栗田工業(kurita)
21,980税込24,178
1缶(10kg)
10日以内出荷
強力エバポリン フソー化成強力エバポリンフソー化成
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
中和剤不要で10倍に薄めて使用。
アルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ) エスコアルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ)エスコ
5,020税込5,522
1本
翌日出荷
低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮。洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量。専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ。
用途アルミフィンフィルターフィルターの洗浄希釈倍率10倍pH値13~液性アルカリ性内容量(kg)5
アルミフィンクリーナー エスコアルミフィンクリーナーエスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ) SMART[自動車用品]マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ)SMART[自動車用品]
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
粉末タイプで圧倒的低コストを実現。本体が小さくて持ち運びが楽&輸送コスト削減。苛性ソーダ非含有でアルカリヤケ軽減。
用途エアコンの清掃容量(kg)1主成分珪酸ソーダ、界面活性剤、キレート剤液性アルカリ性関連資料カタログ(1.48MB)
アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。
液性アルカリ性内容量(kg)10
10kg アルミフィンクリーナー・中和剤 エスコ10kg アルミフィンクリーナー・中和剤エスコ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のPHを中和します。
容量(kg)10アズワン品番78-0023-66
防カビコート(10本入) イチネンTASCO防カビコート(10本入)イチネンTASCO
42,980税込47,278
1セット
翌々日出荷
防カビコート剤にアルコール除菌効果をプラス! 親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありません。
用途カビ・菌の発生防止、防臭使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください)内容量(mL)500使用の目安1m2当たり100mL外観液体有効時間3~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)入数(本)10
防カビ抗菌コート高耐久 イチネンTASCO防カビ抗菌コート高耐久イチネンTASCO
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
浴室内やエアコン内部等カビの生えやすい場所に優れた耐久性で効果が6ヶ月以上持続バスクリーナーで洗っても取れにくい約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。
内容量(kg)2
アルミフィン洗浄中和剤(シルバーリンスファースト)10kg イチネンTASCOアルミフィン洗浄中和剤(シルバーリンスファースト)10kgイチネンTASCO
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
タイプ液体・弱酸性容量(kg)10使用希釈倍率原液~20倍
アルミフィン洗浄剤(シルバーマイルドファースト)10kg イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤(シルバーマイルドファースト)10kgイチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。アルミフィンへの影響を抑えた洗浄剤です。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ電気集塵機コレクター洗浄ではスタミナがあり経済的。銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10~20倍
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)イチネンTASCO(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本(10kg)
4日以内出荷
高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
アルミフィンクリーナー クリケミカルFミニ エスコアルミフィンクリーナー クリケミカルFミニエスコ
3,370税込3,707
1本(420mL)
翌日出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃)比重1.03~1.07(20℃)アズワン品番65-2108-89
アルミフィン用リンス 防錆剤 エスコアルミフィン用リンス 防錆剤エスコ
9,190税込10,109
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤内容量(kg)10アズワン品番64-7817-85
大容量アルミフィン洗浄剤Pro 20kgポリ ラクナ油脂大容量アルミフィン洗浄剤Pro 20kgポリラクナ油脂
8,498税込9,348
1個(20kg)
5日以内出荷
抜群の汚れ除去性、スス汚れから煙草のヤニ、酸化した固着油脂まで除去できます。 アルミ材質のダメージを抑える腐食抑制剤を配合しています。
用途アルミフィンの洗浄(業務用)成分アルカリ製液体使用方法頑固な汚れ・固着油脂:原液~10倍(水10Lにたいして~1L)、一般的な汚れ:10倍~25倍(水10Lに対して400ml~1L)、軽い汚れ:25~50倍(水10Lに対して200ml~400ml)噴霧器等でフィンに直接スプレーしたのち、水で十分にすすいで下さい。洗浄は最大5分程度で行い、放置せずに速やかにすすぎを行って下さい。
アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス) エスコアルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス)エスコ
31,200税込34,320
1箱(10kg)
当日出荷
5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)アズワン品番65-2108-90
強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー) エスコ強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー)エスコ
17,100税込18,810
1箱(10kg)
翌日出荷
アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)アズワン品番65-2108-88
アルミフィンクリーナー中和剤 エスコアルミフィンクリーナー中和剤エスコ
3,880税込4,268
1本(1kg)
翌日出荷
酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用
仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40アズワン品番65-2108-84
アルミフィンクリーナー エアコン洗浄名人Agプラス FPSアルミフィンクリーナー エアコン洗浄名人AgプラスFPS
11,980税込13,178
1缶(20kg)
5日以内出荷
アルミフィンに付着した頑固な汚れをパワフル除去。除菌、消臭効果をプラスしました。
運転継続型(冷却水系)洗浄剤 イチネンTASCO運転継続型(冷却水系)洗浄剤イチネンTASCO
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
運転継続型(冷却水系)洗浄剤。水量に対し1%で洗浄効果を発揮します。
質量(kg)10種類粉末タイプ
アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
27,980税込30,778
1個(20kg)
4日以内出荷
原液を10%に希釈してスプレー洗浄機で吹き掛けて下さい。 汚れの落ちが悪い場合には洗浄液の薬品濃度を高くして下さい。 酸性につき洗浄廃液は中和して下さい。
内容量(kg)20
強力動植物系油脂用洗浄剤 イチネンTASCO強力動植物系油脂用洗浄剤イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個(4kg)ほか
5日以内出荷
環境ホルモンフリー 苛性フリー 無りん 4kg減容ボトルタイプ 空容器はコンパクトに折りたためます ラード・ヘット・魚油・菜種・大豆などの動植物油脂によるベタベタ汚れに素早く作用し、強力な洗浄力を発揮

エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフィン・フィルター洗浄剤