スライム・スケール除去剤 :「冷却塔」の検索結果
関連キーワード
「液性」から絞り込む
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1回の投入で3ヶ月効果が持続
伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的
置くだけの簡単設計
用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制
pH値(1%懸濁液):7~8
外観淡黄色~淡桃色・白
性状顆粒・タブレット
冷却能力50RT:1個、100RT:2個
1箱(500g×6個)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番857-1509
チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。
強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。
弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値4.0~5.0(原液)
比重1.00~1.04
標準使用量系内の保有水量に対して10~50%
洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
低温度で優れた殺菌効果を発揮します
レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります
高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません
塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません
液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。
対象一般細菌、バクテリア
使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
1箱(1kg×6本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン)
藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります
伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
1缶(10kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
高シリカ地域のスケール抑制に効果があります(シリカ分散効果250mg/L)
ノンヒドラシンタイプの水処理剤です
レジオネラ属菌に対しても効果があります
伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途高シリカ対応の、開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します。
1缶(10kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
低濃度で優れた殺藻効果を発揮します
重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません
高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません
塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません
液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。
重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。
使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します
対象緑藻類、珪藻類、藍藻類
使用濃度10~200ppm(保有水量に対し)
使用頻度1週間に1回
1箱(1kg×6本)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミフィン・フィルター洗浄剤
- スライム・スケール除去剤
- エアコン用各種スプレー
- エアコン洗浄用中和剤
- その他エアコン洗浄剤
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。