絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 6.1(1)
長さ(m)
  • 153
  • 0.5(7)
  • 1(58)
  • 1.5(25)
  • 2(64)
  • 3(74)
  • 4(7)
  • 5(71)
  • 7(20)
  • 10(89)
  • 15(24)
  • 20(75)
  • 30(51)
  • 40(31)
  • 50(65)
  • 60(26)
  • 70(27)
  • 80(26)
  • 90(26)
  • 100(102)
  • 200(63)
  • 色(1)
  • 色(1)
ブランド
  • カナレ電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー同軸ケーブル カナレ電気カラー同軸ケーブルカナレ電気
34,980税込38,478
1巻(153m)
3日以内出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):0.12/6/24(95%以上)質量(kg)5/100m長さ(m)153外径(mm)6.1シース厚(mm)1導体構成(本/mm)7/0.20A導体外径(Φmm)内部:0.6絶縁体外径(mm)3.6導体抵抗内部(Ω/100m):8.5、外部(Ω/100m):1.3特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)3.8/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル