通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線 種類通信ケーブル 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル 仕上外径(Φmm)2.9 導体構成(本/mm)7/0.18 導体(外部導体)軟銅線編組 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯 若草色
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
若草色 芯数単芯
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色 芯数単芯
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
黄色 芯数2芯
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
黄色 芯数4芯
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
若草色 芯数4芯
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付2心(メガネ)コード
RoHS
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯) コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ取付位置両端
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
1本
5,698 税込6,268
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
1本(3m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
アクア色 芯数2芯
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

八光電機製作所曲げフリー光コード
RoHS
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線 仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下 最小曲げ半径(mm)2.5 コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.0以下 減衰量(dB)(反射)40/km以上
1本(3m)
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
1本(3m)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
形状BNC(オス)-BNC(オス)
1本(3m)
5,598 税込6,158
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
形状BNC(オス)-BNC(オス)
1本(3m)
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
1本(3m)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 光コネクタSC コネクタ取付位置両端
1セット(4本)
9,798 税込10,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衛星受信用同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
用途2K4K8K(3224HMz)衛星放送対応 ホワイトグレー ケーブルS-4CFB
1個
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯 アクア色
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。
形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)
1本(3m)
3,698 税込4,068
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気ビデオケーブル
75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
形状BNC(オス)-DIN(オス)
1本(3m)
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カナレ電気ビデオケーブル
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
1本(3m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カナレ電気ビデオケーブル
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
1本(3m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色差信号入出力用のケーブルです。ケーブルユニットに3CFBを使用していますので、伝送特性に優れています。色差信号入出力用のコンポーネントビデオケーブルです。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しており、伝送特性に優れています。
形状RCA(オス)-RCA(オス)
1本(3m)
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 3m AOC Cable
質量(g)163.3 サイズ(cm)1.3×1.8×325.1 ケーブル長(m)3 コネクタ形状QSFP28 ケーブルタイプAOC
1台
679,800 税込747,780
8日以内出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
92,980 税込102,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
83,980 税込92,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4+ 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります