通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル3D-2V 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量100nF/km 概算質量(kg/km)44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)7/0.32 導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/- 絶縁体外径(mm)3 シース外径(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 ケーブル3C-2V 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量67nF/km 概算質量(kg/km)40 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/0.5 導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/- 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(10m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。 全長(m)100 耐電圧AC1000V/1分間 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 静電容量約67(nF/km) 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 素線数1 材質(導体)AC 特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関西通信電線同軸ケーブル3D-2W
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル3D-2W 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量100nF/km 概算質量(kg/km)75 導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)7/0.32 導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4 絶縁体外径(mm)3 シース外径(Φmm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸ケーブル
エコ商品
耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 長さ(m)10 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)1000
1巻(10m)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸ケーブル
エコ商品
温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 長さ(m)10 材質(シース)耐熱、高難燃PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)1000
1巻(10m)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります