絞り込み
ブランド
  • 日本製線(3)
  • 倉茂電工(2)
  • 通信興業(2)
芯数(C)
  • 12(2)
対数(P)
  • 6
  • 1(16)
  • 2(25)
  • 3(14)
  • 4(12)
  • 5(12)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 10(16)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 20(9)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • -(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.54(2)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(4)
10・20・30・50・100・200
  • 色(3)
  • 色(2)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
25,980税込28,578
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
12,980税込14,278
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
電話線 200m巻 通信興業電話線 200m巻通信興業
34,980税込38,478
1箱
7日以内出荷
0.5-6P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200対数(P)6導体径(mm)0.5
電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業電話線 フラットケーブル 100m巻通信興業
58,980税込64,878
1箱
7日以内出荷
0.4-6P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100対数(P)6導体径(mm)0.4
0.65mm*6対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.65mm*6対 NSケーブル (グレー)日本製線
39,980税込43,978
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.65mm×6P 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)6導体径(mm)0.65
0.5mm*6対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*6対 NSケーブル (グレー)日本製線
31,980税込35,178
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×6P 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)6導体径(mm)0.5
0.4mm*6対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*6対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線
24,980税込27,478
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×6P 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)6導体径(mm)0.4

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル