絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ダイヤトレンド(265)
  • BELDEN(99)
  • 関西通信電線(82)
  • エイム電子(66)
  • カナレ電気(44)
  • PANDUIT(パンドウイット)(41)
  • 日本エレパーツ(36)
  • 伸興電線(30)
  • TERADA(寺田電機製作所)(30)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(24)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • 通信興業(20)
  • エスコ(19)
  • 四国電線(17)
  • ALPSystems(17)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(16)
  • 長岡特殊電線(15)
  • 日本製線(15)
  • 沖電線(14)
導体外径(Φmm)
  • 1.85(1)
  • 2.5(1)
  • 2.55(1)
  • 2.79(1)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 4.95(1)
  • 5(1)
  • 5.1(1)
  • 6.1(1)
  • 6.12(1)
  • 6.5(1)
  • 6.8(1)
  • 6.95(1)
  • 7(1)
  • 10.3(1)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 500(1)
20・25・50・100・200・250・500
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO通信用 アッテネータ RS PRORS PRO通信用 アッテネータRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
減衰 = 10dBマルチモード/シングル = シングルモード種類 = SC長さ = 35mm幅 = 12.7mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC . 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電源コード 7 A, 2m RS PRORS PRO 電源コード 7 A, 2mRS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
PSE. 3ピンタイプACコード(グレー). 行田電線製VCTF 3心コードを使用した電源プラグおよびコネクタの付いた電源コード
仕様長さ = 2m定格電流 = 7 A外被色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
SDI同軸ケーブル RS PROSDI同軸ケーブルRS PRO
12,980税込14,278
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル RS PRO同軸ケーブルRS PRO
6,398税込7,038
1巻(20m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO モジュラーケーブル RS PRORS PRO モジュラーケーブルRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RS Proモデムケーブル. ADSLモデムを電話ソケットに接続するRSモデムケーブル。モデムケーブルは、RJ11コネクタ2個、又はBTコネクタ付きのRJ11コネクタ1個で構成されています。
仕様コネクタ1 = RJ11コネクタ 2 = RJ11コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス終端処理 = 終端処理済み
RS PRO モジュラーケーブル RS PRORS PRO モジュラーケーブルRS PRO
729税込802
1個
翌々日出荷
RS Proモデムケーブル. ADSLモデムを電話ソケットに接続するRSモデムケーブル。モデムケーブルは、RJ11コネクタ2個、又はBTコネクタ付きのRJ11コネクタ1個で構成されています。
仕様コネクタ1 = RJ11コネクタ 2 = BT431Aコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス終端処理 = 終端処理済み
RS PRO モジュラーケーブル RS PRORS PRO モジュラーケーブルRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済みRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO モジュラーケーブル RS PRORS PRO モジュラーケーブルRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ12コネクタ 2 = RJ12コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC外被色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO モジュラーケーブル RS PRORS PRO モジュラーケーブルRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ9コネクタ 2 = RJ9コネクタ1ジェンダー = オスシールド構造 = シールドPVC外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済みRoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル