絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
対数(P)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 4.5(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.76(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
灰(1)
灰
ブランド
- RS PRO
- BELDEN(90)
- 関西通信電線(82)
- 日本エレパーツ(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(37)
- 伸興電線(32)
- ALPSystems(27)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- 住友電気工業(Optigate(R))(24)
- 冨士電線(東京)(21)
- 通信興業(20)
- TERADA(寺田電機製作所)(19)
- エスコ(15)
- 日本製線(15)
- 沖電線(14)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- 富士電線工業(11)
- フジクラ(10)
- 四国電線(8)
- カナレ電気(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m
RS PRO¥36,980税込¥40,6781リール(100m)当日出荷仕様ケーブルタイプ:マルチコア、AWG米国ワイヤゲージ規格:22AWG、シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ、外側シース材質:PVC、遮蔽/非遮蔽:遮蔽(これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。全シールドシングルペア、ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。)種別より線長さ(m)100芯数(C)2外径(Φmm)4.5材質(シース)PVC構成7/0.254mmシールド有シース色グレー断面積(mm2)0.76対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)22