通信ケーブル :「ファイバ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減衰 = 10dB。マルチモード/シングル = シングルモード。種類 = SC。長さ = 35mm。幅 = 12.7mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。。減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC . 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります