通信ケーブル :「ネクタイ」の検索結果
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバーSCコネクタ用。
仕様●タイプ:SCデュプレックス●使用温度範囲(℃):0~60●モジュール色:黒●アダプタ色:青●光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用●原産国:アメリカ●コード番号:268-1209
アズワン品番67-2324-55
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番194-9262
色ケーブル:アクア
タイプOM4
長さ(m)5
芯数2
外径(mm)1.6
ケーブル径(Φmm)1.6
1箱(10本)
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
色ケーブル:アクア
タイプOM4
芯数2
外径(mm)1.6
ケーブル径(Φmm)1.6
ケーブルタイプ1.6mm
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。