通信ケーブル :「環境クロス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線
トラスコ品番128-0419
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
色オレンジ、(ブーツ)黒
質量(g)79
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)1
プラグRJ45
端子対数26AWG4対
使用場所屋内
導体より心線
結線T568B
ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリー6A/6
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
通信ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。