通信ケーブル :「配線 より線」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線 トラスコ品番128-0419 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ オレンジ、(ブーツ)黒 質量(g)79 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)1 プラグRJ45 端子対数26AWG4対 使用場所屋内 導体より心線 結線T568B ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります