通信ケーブル :「アマチュア無線」の検索結果
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
日本国内製: 関西通信電線。両端未加工。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。機器間の接続。ケーブ長が長くなる場合の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)260
耐電圧1000
静電容量67
標準色灰
素線径(mm)2.9
外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1
シース色灰
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗2.67
特性インピーダンス(Ω)50±2
日本国内製: 関西通信電線。・一般型充実タイプ。・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)。・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)181
耐電圧1000
静電容量67
標準色灰、黒
素線径(mm)2.3
外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1
シース色灰
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗4.23
特性インピーダンス(Ω)50±2
日本国内製: 関西通信電線。一般型充実タイプ。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ。5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)81
耐電圧1000
静電容量67
標準色灰、黒
素線径(mm)1.4
外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3
シース色灰
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗11.7
特性インピーダンス(Ω)50±2
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
通信ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。