通信ケーブル :「多芯ケーブル」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω
エコ商品
日本製: 関西通信電線。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)。7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)130 耐電圧1000 静電容量67 標準色 素線径(mm)1.2 外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗15.9 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω
エコ商品
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)。5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送。信号回路、高周波機器間の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)65 耐電圧1000 静電容量67 標準色黒、白 素線径(mm)0.8 外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗35.9 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω
エコ商品
日本国内製: 関西通信電線。・一般型充実タイプ。・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)。・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)181 耐電圧1000 静電容量67 標準色灰、黒 素線径(mm)2.3 外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗4.23 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω
エコ商品
日本国内製: 関西通信電線。一般型充実タイプ。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ。5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)81 耐電圧1000 静電容量67 標準色灰、黒 素線径(mm)1.4 外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗11.7 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります