通信ケーブル :「編組」の検索結果

通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。 静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。 ツイストペア構造の為、漏話特性が優れています。 アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。 静電しゃへい効果を高める為に、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプになっております。
用途主に、構内通信回線に使用できます。 電話回線、計装、制御回線などに幅広く使用されています。 適合規格JCS 5402(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)準拠 全長(m)10 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上※20℃空中 導体外径(Φmm)0.65 耐電圧(V/min)AC350 静電容量(nF/km)平均90以下/1kHz
1巻(10m)
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング