24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(1)
3.5(2)
5.5(5)
8(5)
14(6)
22(5)
38(3)
60(3)
100(1)
150(1)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る
種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
特価
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AS-17
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-502
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 規格JIS C3307 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-503
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-504
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-544
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

単線。定格容量35A・600V(2.0mm×単心)。
グリーン 耐熱温度(℃)60
1巻
3,600 税込3,960
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-545
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-543
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-541
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-501
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-542
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-505
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

低圧屋内用(AC600V以下)。単線。耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。IVコード。
直径(Φmm)1.6 容量(VA)20・600
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-546
1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
1巻(10m)ほか
5,298 税込5,828
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(20m)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-506
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング