「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。
使用温度範囲(℃)-100~150
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)ETFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。
全長(m)100
導体公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)1.1
種類電力ケーブル
規格<PS>E
芯数(C)1
材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC
絶縁体厚さ(mm)1.65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下
導体構成(本/mm)30/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上
仕上外径(Φmm)4.4
材質(導体)電気用軟銅線
耐電圧(V/min)3000
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。
色白
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)多孔質PTFE
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
関連資料(0.42MB)
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。
定格電圧(V)100
材質(絶縁体)多孔質PTFE
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
関連資料(0.42MB)
汎用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。