絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 昭和電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 38(3)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 色カラー(3)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 7.8
  • 0.51(3)
  • 0.64(3)
  • 0.82(3)
  • 1.1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.28(3)
  • 1.35(5)
  • 1.6(11)
  • 1.65(1)
  • 1.8(5)
  • 2(9)
  • 2.4(4)
  • 3(6)
  • 3.6(6)
  • 4.8(5)
  • 6(3)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 16.1(1)
芯数(C)
  • 1(2)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
38(3)
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕様鉛フリー
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線規格JIS C3307RoHS指令(10物質対応)対応

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
IV