「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(7)
2(7)
3.5
5.5(9)
8(9)
14(9)
22(7)
38(6)
60(6)
100(4)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
規格JIS C3307
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。