絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 300(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
ブランド
  • 愛知電線
  • エスコ(35)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(19)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • ELPA(1)
  • 富士電線工業(1)
  • KHD(1)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 昭和電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • エスネット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
5.5(1)
8(1)
IV電線 愛知電線IV電線愛知電線(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(50m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線600V ビニル絶縁電線 IV愛知電線
13,980税込15,378
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途屋内配線、電気機器用配線など。規格JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))定格電圧(V)600試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

IV