絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 200(1)
  • 300(3)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色黒(2)
芯数(C)
  • 1(2)
導体タイプ
  • より線(1)
  • 単線(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.6(2)
  • 4.8(1)
  • 6(1)
  • 7.8(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
1.6・2・3・3.6・4.8・6・7.8・16・20
絶縁体色
  • 白(2)
  • 緑(2)
  • 赤(2)
  • 黒(3)
白・緑・赤・黒
規格/略称
  • IV(2)
IV
仕上外径
  • 3.2(2)
  • 3.6(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 58(1)
  • 62(1)
3.2・3.6・5・6・58・62
定格温度
  • -(2)
-
定格電圧
  • 600(2)
600
ブランド
  • 愛知電線
  • ELPA(1)
  • JAPPY(1)
  • KHD(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(3)
  • エスコ(37)
  • エスネット(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(22)
  • ユーボン(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 潤工社(5)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • 長岡特殊電線(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
5.5(2)
8(2)
14(1)
22(1)
38(1)
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 接地用ビニル電線 愛知電線

    接地用ビニル電線

    愛知電線
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    電気機器などのアース配線に使用される2層構造のビニル絶縁のケーブルです。
    用途アース配線長さ(m)100色(絶縁体)黒入数(個)1
  • 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線 IV

    愛知電線
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
  • 600V ビニル絶縁電線 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線

    愛知電線
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1巻(300m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

IV