IV :「定格電圧 690v」の検索結果
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。
全長(m)100
導体公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)1.1
種類電力ケーブル
規格<PS>E
芯数(C)1
材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC
絶縁体厚さ(mm)1.65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下
導体構成(本/mm)30/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上
仕上外径(Φmm)4.4
材質(導体)電気用軟銅線
耐電圧(V/min)3000
汎用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。